PISCO(ピスコ)
メインブロック エア取出ポート カップリングモジュール
集中分配等の組立型マニホールドです。
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ
組立用:M18×1
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
トラスコ品番
474-5418
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
84
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
ねじの種類
M
材質(ゴム)
NBR
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946542
QMC20B
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください