メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ

メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ - PISCO(ピスコ)メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ - PISCO(ピスコ)メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ - PISCO(ピスコ)メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ - PISCO(ピスコ)

集中分配等の組立型マニホールドです。
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。

ねじサイズ組立用:M14×1使用流体空気最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)トラスコ品番474-4667材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)47適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじの種類M材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60946558MHB1408
968
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする