曜日別特売

ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm

ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm - 千代田通商ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm - 千代田通商
使用流体水/圧縮空気/真空材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状異径ユニオン質量(g)37.4適合チューブ外径(Φmm)12、16最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60946567FR12-16U759-3554-5~60(圧縮空気/真空)/5~40(水)
1,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946576FR12-16UW754-3395-5~60(圧縮空気)/5~40(水)/-5~60(真空)
1,040
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする