TBC(タブチ)
ライトエアー 両接続エルボ 白
用途
圧縮空気(低圧用)
形状
両接続エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用環境
屋内配管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
呼び寸・呼称・型式・適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946725
AIRWT20-KE
54
63.5
49
20
¥
980
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
60946734
AIRWT25-KE
61
66.5
56
25
¥
1,050
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください