ケーブルタイ固定具 ネジ込型

ケーブルタイ固定具 ネジ込型 SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 SapiSelco
(3件のレビュー)

材質ナイロン66 高さ(mm)6.1 質量(g)57 下穴径(Φmm)3.8 適合結束タイ(mm)~5 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60947976 SUP.2.405
オープン
839
923 (税込)
当日出荷
60947985 SUP.3.405
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60947985
2024-07-14
用途:
配管固定
小西設備 様 (建設業・工事業)

薄壁の中に配管を固定するときに、サドルバンドでは幅を取るために大変重宝します。
インシュッロックを2方向から掛けられるのも便利です。

対象商品:
60947985
2022-11-08
用途:
配線留め具として
M'sStyleFactory 様 (サービス業)

この商品はビス留めしてからのタイラップなのですごく丈夫に留める事ができ、また狭いスペースでも使えますのでおすすめです

対象商品:
60947985
2021-12-17
用途:
ケーブルの固定

黒色の同種の固定具で最も安価だったので購入した。材質的に少し硬い感じがするが、普通に使う分には特に問題は無い。 耐久性は使う場所や条件によると思う。梱包袋がジップロックのようになっていれば、有難いがコスト的に無理だろうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする