曜日別特売

低圧ビニールシート

低圧ビニールシート - ヨツギ低圧ビニールシート - ヨツギ低圧ビニールシート - ヨツギ
(3件のレビュー)

軽量で柔軟性に優れています。

用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として材質ビニールレザークロス仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要厚さ(mm)0.55使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951677YS-209-01-01466-65694002200.8
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60951686YS-209-01-02466-65775003401
6,340
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60951695YS-209-01-03466-65856003901
6,720
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951677
2024-03-18
用途: 足場内 防護時
協同組合くらしの共生舎建設業・工事業

足場内 電線の防護に使用した。 特に不都合は無い。値段も手ごろです。

対象商品 : 60951677
2020-04-30
用途: 感電保護
建設業・工事業

取り付けていて安心して作業できる。
マジックの相手も付けてほしかった。
磁石や両面マジックで取り付けた。

対象商品 : 60951695
2019-01-22
用途: 配電盤の改造時
建設業・工事業

狭い盤内に、充電部がある場合の養生にシートクリップと共に使用しました。
感電や地絡の予防には必須と思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする