タカギ
かんたん水やりタイマースタンダード
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途
散水用
仕様
カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番
758-2706
セット内容
水やりタイマー、ニップル
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源
単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60959605
GTA111
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください