かんたん水やりタイマー雨センサー付

かんたん水やりタイマー雨センサー付 - タカギかんたん水やりタイマー雨センサー付 - タカギ
(1件のレビュー)

雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。

用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2714セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60959614GTA211
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-15
用途: 芝生の散水
サービス業

1年半で故障してしまいました。今年の長雨、大雨で機械の中の回線がショートしたためと思われます。
手軽に時間がセットできるのは良いですが、防水性をさらに工夫するとよいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする