メジャーロープ 両端防水キャップ

メジャーロープ 両端防水キャップ - 高木綱業メジャーロープ 両端防水キャップ - 高木綱業メジャーロープ 両端防水キャップ - 高木綱業メジャーロープ 両端防水キャップ - 高木綱業メジャーロープ 両端防水キャップ - 高木綱業

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。

用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6096073436-6603818-92843.3100
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6096076836-6601818-92821.750
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6096074336-6605818-92866.6200
オープン
取扱い終了
6096075236-6607818-928816.5500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする