曜日別特売

SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極

SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 - SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 - SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 - SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 - SANWA(三和電気工業)
(1件のレビュー)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。

極数3定格電圧(V)AC250形状ストレート結合方式ねじ結線方法はんだ材質シェル:亜鉛合金種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25耐電圧(V/min)1000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
トラスコ品番
質量(g)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961452SNS-1603-PCF73メス10AC250818-915840.25PCF
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60961468SNS-1603-PCM73オス10AC250818-916238.56PCM
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60961477SNS-1603-RSF3メス10AC250818-916424.21RSF
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60961486SNS-1603-RSM3オス10AC250818-916022.26RSM
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961477
2023-04-13
用途: 電気部品メンテナンス
三保産業株式会社

私の確認不足ではありますが表示写真は2極電極なのに届いた物が3極だった為、送付間違いかと確認しなおした所商品名が3極だった。返品不可商品なのに写真表示が2極なのは罠すぎる!購入し直しさせるのが目的としか思えない…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする