SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極

SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 - SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 - SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 - SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 - SANWA(三和電気工業)
(2件のレビュー)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。

極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
コネクタ形状
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961513SNS-2002-PCF10818-916770.11PCFメス
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60961522SNS-2002-PCM10818-917166.41PCMオス
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
60961538SNS-2002-RSF818-917334.46RSFメス
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60961547SNS-2002-RSM818-916930.91RSMオス
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961513
2018-10-27
用途: 自動車電装関係

価格は安めですが他メーカーのメタルコンセントと比較して問題ありません。

対象商品 : 60961522
2018-02-23
用途: トラクタ-と作業機の電源供給
農・林・水産業

接続作業が簡単に出来て防水性も良くて大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする