SANWA(三和電気工業)
SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用
(1件のレビュー)
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。
極数
3
種類
丸型
結線方法
はんだ
形状
ストレート
径(Φmm)
(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)
(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
1.25
結合方式
ねじ
耐電圧(V/min)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961635
SNW-1603-RSF
メス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60961644
SNW-1603-RSM
オス
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください