シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ

シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ - 3M(スリーエム)シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ - 3M(スリーエム)シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ - 3M(スリーエム)シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ - 3M(スリーエム)シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ - 3M(スリーエム)シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ - 3M(スリーエム)シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ - 3M(スリーエム)

ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。
環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。

用途FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器極数8仕様より線材質ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC直流抵抗145Ω/km以下 at 20℃許容曲げ半径(mm)ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000定格温度(℃)-20~60(施工時)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961714VOL-5EFLB-L0.5-GY-IC756-84360.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
60961723VOL-5EFLB-L10-GY-IC756-844410
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
60961732VOL-5EFLB-L15-GY-IC756-845215
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
60961748VOL-5EFLB-L1-GY-IC756-84611
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60961757VOL-5EFLB-L20-GY-IC756-847920
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961766VOL-5EFLB-L2-GY-IC756-84872
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
60961775VOL-5EFLB-L3-GY-IC756-84953
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
60961784VOL-5EFLB-L5-GY-IC756-85095
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする