ユタカメイク
ポリエステルWブレードドラム巻
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
表面は凹凸少なく滑らかです。
用途
ヨットのセールロープや各種結束
材質
ポリエステル
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965896
PRA-66
794-7445
10.8
青白
100
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60965905
PRA-65
754-1147
10.8
紅白
100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60965914
PRA-106
794-7429
5.04
青白
200
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60965923
PRA-56
794-7437
7
青白
150
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60965932
PRA-55
754-1139
7
紅白
150
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください