ユタカメイク
ポリエステルクロス係留ドラム巻
材質
ポリエステル
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965948
PRD-61
754-1198
11.9
黒
100
12
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60965957
PRD-6
754-1180
11.9
白
100
12
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60965966
PRD-51
754-1171
9.79
黒
150
9
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60965975
PRD-5
754-1163
9.79
白
150
9
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください