ユタカメイク
ポリエステルロープドラム巻 16mm×100m
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
水に濡れても固くなりにくいロープです。
用途
ネット、農水産業、各種結束
仕様
3つ打
トラスコ品番
794-8018
材質
ポリエステル
質量(kg)
16.85
色
白
長さ(m)
100
線径(Φmm)
16
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60966045
PRS-16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください