曜日別特売

ポリエステル金剛打ロープドラム巻

ポリエステル金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイクポリエステル金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
水に濡れても固くなりにくいロープです。

用途各種結束、テント・タープ用仕様金剛打材質ポリエステル内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60966054PRSX-6794-80348.5910012
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60966063PRSX-5794-80266.41509
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする