曜日別特売

アンギュラ玉軸受

アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。

用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609661247207BG357217289
4,169
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609661337211BG5510021616
7,970
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
609661427212BG6011022795
9,219
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
609661587219BG9517032-
26,355
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609661677222BG11020038-
48,615
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609661767226BG13023040-
123,900
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609661857310BL1G5011027-
13,755
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
609661947330BG1503206525700
446,250
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
609662037334BG1703607236000
620,550
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする