NTN(エヌティーエヌ)
自動調心玉軸受
用途
一般産機用
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
なし
使用温度範囲
-25~120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60970017
1206SC3
30
62
16
¥
4,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60970026
2309SC3
45
100
36
¥
11,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
60970035
2314SC3
70
150
51
¥
34,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60970044
1215SKC3
75
130
25
¥
14,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
60970053
2210SKC3
50
90
23
¥
7,430
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60970062
2217SKC3
85
150
36
¥
28,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方