複列アンギュラ玉軸受

複列アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)
用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609709185203SCLLD174017.5100.8
6,019
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
609709275204SCLLD204720.6159
6,643
2,998
3,298(税込)
当日出荷
609709365206CLLU306223.8301.2
9,646
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
609709545204SCZZ204720.6158.6
5,877
2,598
2,858(税込)
当日出荷
609709635206SCZZ306223.8300
8,533
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
609709725207SCZZ357227458.4
10,672
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
609709885209SCZZ458530.2659.4
15,295
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
609709975210SCZZ509030.2732.4
17,135
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
609710065211SCZZ5510033.3986
19,435
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
609710155307SC3358034.9762.3
11,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
609710245308SC3409036.5992.3
14,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
609709455208SCLLD408030.2629.2
15,080
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
609710335310SC35011044.4-
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする