トヨタ規格コンテナ TPー362
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に
容量(L)35
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.84
許容荷重(kg)20×積重ね段数
耐荷重(kg)底面:20
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)670×335×195
フタなし
最大積載段数8
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)625×290×173
コンテナ種類ベタ目
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ボックスコンテナ(ベタ目) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09