セフティメタルホルダー

セフティメタルホルダー ムラテックKDS セフティメタルホルダー ムラテックKDS

アルミ採用で強度がアップしました。
ベルト着用のまま装着できます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×70×20 セット内容アダプター:1個、取付け用ネジ:1本 適合幅(mm)KDSコンベックス19以上専用 材質(本体)ABS樹脂、アルミ 取付可能ベルトサイズ(mm)(巾)50までは厚さ5.5以内、(巾)50~60は厚さ2.4以内 トラスコ品番475-6525 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※KDSプロネクストライト(PXL)には取付けできません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60975617 SH-01
1,260
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする