ラバーメイド ラバーメイドの 清掃用品 ラバーメイドの 掃除用具 ラバーメイドの モップ ウェイブブレイク・モッピングシステム ブルートモップリンガー ウェイブブレイク・モッピングシステム ブルートモップリンガー 注文コード 60976012 注文コード 60976012 バケツの内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。 質量(kg)4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×686 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 612788B03 612788B04 材質 選択解除 本体:ポリプロピレン、ハンドル:スチール発泡ポリエチレン 色 選択解除 イエローブラウン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60976012 612788B03 本体:ポリプロピレン、ハンドル:スチール ブラウン ¥21,600 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 欠品中返品不可 00404276 612788B04 発泡ポリエチレン イエロー ¥29,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ぞうきんモップ 長柄 八ツ矢工業 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ミヤキモップ ミヤキ 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 電動缶つぶし機 Kaz 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ プロテック フイトルラーグ CONDOR(山崎産業) 税込¥2,638~ ¥2,398~ ハンディモップ ラグロン 税込¥495~ ¥450~ ファースト・ダスタークロス(50枚入) TSAサニタリー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ JSフリーハンドルEX-S 山崎産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ フローリングワイパーモップ 富士 税込¥879 ¥799 バスケットへ JSダスターモップF45 山崎産業 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ タオル雑巾 八ツ矢工業 税込¥560 ¥509 バスケットへ コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ ミヤキモップ替糸(糸状) ミヤキ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ モップ替糸特紡6-50 早川工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ プロフィットフラッシュモップ 制菌水拭きラーグ リンレイ 税込¥4,288~ ¥3,898~ JS スナップモップ #8 山崎産業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スーパーちりとり 青 八ツ矢工業 税込¥615 ¥559 バスケットへ 900mm 大ダスターモップ エスコ 税込¥7,148~ ¥6,498~ JSニューシルバーワイパー 山崎産業 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ マイクロタオルⅡ 八ツ矢工業 税込¥538 ¥489 バスケットへ スプリングモップ鋼管柄 早川工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップその他モップ用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「モップ」にはこんなカテゴリがあります 水拭きモップ フラットモップ 化学モップ 回転モップ スポンジモップ モップメンテナンス剤 モップ絞り器・スクイザー モップハンドル その他モップ用オプション シェアする マイページ 最近見た商品