Vikan(ヴァイカン)
UST ロングハンドルブラシ 4196
手の届きにくい洗浄箇所に適したハードタイプのロングハンドルブラシです。
用途
食品機械、バケツ、コンテナなどの洗浄に
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)
195
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
38
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
390×70×50
耐熱温度(℃)
121
内容量
1本
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60976493
41967
-
オレンジ
¥
6,050
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60976502
41968
-
パープル
¥
6,050
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60976518
41961
-
ピンク
¥
6,050
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60976527
41966
-
イエロー
¥
6,050
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60976536
41963
-
ブルー
¥
6,050
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60976545
41964
-
レッド
¥
6,050
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60976554
41965
-
ホワイト
¥
6,050
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60976563
41962
-
グリーン
¥
6,050
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12766856
41963【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ブルー
¥
6,050
¥
5,490
¥
3,190
アウトレット
¥
3,509
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください