曜日別特売

ハンドブラシ 3890

ハンドブラシ 3890 - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ 3890 - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ 3890 - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ 3890 - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ 3890 - Vikan(ヴァイカン)

ハンドブラシ3587よりひとまわり大きいサイズのハードハンドブラシです。

用途大きな作業台やまな板の広い面の清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)250タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)39寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×66×60耐熱温度(℃)121内容量1個
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097663338907オレンジ
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6097664238908パープル
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6097665838901ピンク
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする