Xカート シングルタイプ ブラック

Xカート シングルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート シングルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート シングルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート シングルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート シングルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート シングルタイプ ブラック ERECTA(エレクター)
(1件のレビュー)

デザイン性に優れたスタイリッシュなリネン回収カートです。
コンパクトに折りたたみが可能で省スペースな保管が可能です。
色別のリボンで収集物の分別もできます。

用途リネン回収、ホテル 容量(L)150 材質フレーム:スチール・粉体塗装、バッグ:ポリエステル・PVCコーティング、キャスター:Φ75mm熱可塑性ゴム(静音タイプ) 仕様折りたたみタイプ トラスコ品番778-4635 高さ(mm)864 タイプシングル 奥行(mm)612 間口(mm)462 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31244117 1881749 ブラック
53,000
41,980
46,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
60977184 1881749 -
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60977184 1881749 22157013 1881749 1881749 Xカート ラバーメイド 22157013 Xカート ラバーメイド 1台 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60977184
2018-03-26
用途:
現場搬入の時
建設業・工事業

作りもしっかりしていて取り回しも良かった、軽量なのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする