Xカート ダブルタイプ ブラック

Xカート ダブルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート ダブルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート ダブルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート ダブルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート ダブルタイプ ブラック ERECTA(エレクター) Xカート ダブルタイプ ブラック ERECTA(エレクター)

デザイン性に優れたスタイリッシュなリネン回収カートです。
コンパクトに折りたたみが可能で省スペースな保管が可能です。
色別のリボンで収集物の分別もできます。

用途リネン回収、ホテル 容量(L)150 材質フレーム:スチール・粉体塗装、バッグ:ポリエステル・PVCコーティング、キャスター:Φ75mm熱可塑性ゴム(静音タイプ) 仕様折りたたみタイプ トラスコ品番778-4651 高さ(mm)864 タイプダブル 奥行(mm)612 間口(mm)907 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31244135 1881781
76,500
57,980
63,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
60977193 1881781
46,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60977193 1881781 22157038 1881781 1881781 Xカート ラバーメイド 22157038 Xカート ラバーメイド 1台 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする