HD WEBCAM

HD WEBCAM ロジクール

フルHD1080pの動画撮影。
HD720p画質のテレビ電話。
高い汎用性。
様々なパソコンやアプリケーションに対応。

仕様
ビデオキャプチャー:動画撮影/フルHD1080p(1920×1080)、HDテレビ電話/フルHD720p(1280×720)
静止画キャプター:最大800万画素
センサー210万画素 ブラック ケーブル長(m)0.9(接続ケーブル) 本体質量(g)102.8(クリップ、ケーブル含む) 対応OSWindows 10/8/7、Windows Vista、Chrome OS、Mac OS X 10.5 - 10.6x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×40.4×34.4(折たたみ時、クリップ含む) レンズガラスレンズ 機能HDワイドスクリーンモード、デジタルズーム(4倍)、フェイストラッキング、UVC対応、アンチフリッカー機能、360°回転 マイクロフォン部内蔵マイク:モノラル メモリー容量512MB以上 動作環境ハードディスク200MB以上の空きスペース、インターネット接続環境、USBポート(2.0推奨) 三脚取付ねじねじ穴付 使用CPU1GHz ホワイトバランス自動(マニュアル設定可能) フォーカス7cm~∞(オートフォーカス) 露出補正自動(マニュアル設定可能) フレームレート最大30 フレーム/秒 画角74° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60980955 C615
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする