曜日別特売

振取台

振取台 - ホーザン振取台 - ホーザン振取台 - ホーザン振取台 - ホーザン振取台 - ホーザン振取台 - ホーザン

ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。
42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。
樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。

幅(mm)50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅質量(kg)9.6リム幅(mm)10~150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×550×440適合ホイールサイズ(inch)12~29(200~650mm)ハブタイプクイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合内容量1台
注意
※本器を不安定な場所に設置しないでください。
※各部の取り付けボルト、取り付けネジが適切に締結されていることを確認してから作業してください。
※ハブ支持軸を必要以上に締め込まないでください。ハブを破損する恐れがあります。
※改造しないでください。
※本器に割れ、欠け、磨耗、変形などが認められる場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61080294C-300
56,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする