トルクレンチ

トルクレンチ - ParkTool(パークツール)トルクレンチ - ParkTool(パークツール)トルクレンチ - ParkTool(パークツール)トルクレンチ - ParkTool(パークツール)

設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。
グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。
BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。
ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。

トルク設定範囲(N・m)2~14全長(cm)22.9差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8sq付属品専用ケース測定方式クリック式内容量1個
注意
※14Nm以上の締め付けトルクには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61080355TW-5.2
19,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Canyon(キャニオン)クランク着脱 ホーザン メカニックアカデミー
この動画は、1が参考にしています。
Canyon(キャニオン)ハンドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 高さ調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン) サドル 取り付け ホーザン メカニックアカデミー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする