パーカーハネフィン
ワンタッチ継手
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
2
ねじの種類
(おねじ)M
管接続口径
M12×1.5
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじ規格
ミリサイズ
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61081983
3199 08 67
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください