コンパクト電子辞書 IDP-610
国語・漢字・四字熟語の3コンテンツ収録したシンプルな電子辞書です。
読めない漢字を調べるのに便利な部品検索や電卓機能も付いていて便利です。
付属品取扱説明書・保証書(1年間)・リチウム電池(CR2032)×1
色ブラック
質量(g)約84(電池含む)
液晶サイズ2.4型 57×20mm
キー配列50音順
電池寿命(連続時間)約1300(国語辞典の画面で連続表示)、約1100(5秒間10文字以内の入力と〈訳〉キー入力を繰り返し、55秒間待つ場合)。
収録辞典学研監修国語辞典:約42000語、学研監修漢字字典:約65000語、学研監修、四字熟語辞典:2658語
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)119×83.7×14(最厚部閉時)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07