ネオス
フッ素系離経剤 フリリース50
液化ガスを噴射剤として使用したエアゾール製品ですので、取り扱いが容易です。
種別
ノンシリコーン
主成分
フッ素、LPG
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(420mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61082218
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください