開閉支持装置(□8穴)

開閉支持装置(□8穴) TAKIGEN(タキゲン) 開閉支持装置(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)65 適合板厚(mm)1.6~3.2 トルク(N・m)(支持)1.4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03265 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61092106 AC-25-CL-2 21 10
462
508 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする