ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ10)
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法D3(Φmm)12
寸法D4(Φmm)9.4
適合径(Φmm)ロッド棒:10
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04219
内容量1個