止め金3ポイントロック
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量1個
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型