TAKIGEN(タキゲン)
L型インナーハンドル
左右兼用型
用途
インナーハンドルとして
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099483
A-394-1H
465
19
03511
¥
2,532
¥2,785
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798855
A-394-2H
475
16
03512
¥
2,532
¥2,785
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798864
A-394-3H
485
13
03513
¥
2,851
¥3,136
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください