曜日別特売
A-394-3H L型インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62798864

L型インナーハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)13
内容量1個注文コード62798864品番A-394-3H
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

左右兼用型

用途
インナーハンドルとして
質量(g)
485
寸法D(Φmm)
13
タキゲンコード
03513
材質
亜鉛合金(ZDC)
寸法□W(mm)
8
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする