TAKIGEN(タキゲン)
L型インナーハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
16
13
16
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798855
品番
A-394-2H
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
左右兼用型
用途
インナーハンドルとして
質量(g)
475
寸法D(Φmm)
16
タキゲンコード
03512
材質
亜鉛合金(ZDC)
寸法□W(mm)
10
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)