ステンレス ラインハンドル(L=80)

ステンレス ラインハンドル(L=80) TAKIGEN(タキゲン) ステンレス ラインハンドル(L=80) TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)140 寸法L(mm)80 寸法D(Φmm)34 寸法P(mm)13 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 寸法H3(mm)6 寸法H4(mm)21 寸法H5(mm)3 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00722 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61102773 A-1097-2
5,285
5,814 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする