TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス トリガー付防水レバーロックハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途
屋外キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102974
A-1140-W-1-1(#0200)
03950
¥
18,700
¥20,570
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800763
A-1140-W-2-1(#0200)
01839
¥
18,134
¥19,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください