TAKIGEN(タキゲン) TAKIGEN(タキゲン)の 機構部品 TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番 2管型加工蝶番(L=85 W=100) 2管型加工蝶番(L=85 W=100) 注文コード 61109238 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 表面仕上げ生地 タキゲンコード11724 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-527-A-2(BA-51-2) 寸法D1(Φmm) 選択解除 6 寸法D2(Φmm) 選択解除 14 寸法D3(Φmm) 選択解除 12.6 寸法L1(mm) 選択解除 85 寸法L2(mm) 選択解除 40 寸法W(mm) 選択解除 100 寸法d(mm) 選択解除 5(商品番号:B-1024-5) 寸法t(mm) 選択解除 3.2 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61109238 B-527-A-2(BA-51-2) 6 14 12.6 85 40 100 5(商品番号:B-1024-5) 3.2 ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シャフトロック イマオコーポレーション 税込¥16,498 ¥14,998 重量用ステンレス丁番 SYS(シブタニ) 税込¥548~ ¥498~ ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,099~ ¥999~ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,648~ ¥1,498~ オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥549 ¥499 ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ) 税込¥2,079 ¥1,890 日東 オートヒンジ丁番型 日東工器 税込¥15,378~ ¥13,980~ 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ヒンジ(大) SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ V引手セット(旧折戸:横幅649用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ V引手セット(旧折戸:横幅749用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥9,898 ¥8,998 ホルダ イマオコーポレーション 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥12,078 ¥10,980 ホルダ イマオコーポレーション 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥10,998 ¥9,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジ蝶番加工蝶番 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番」にはこんなカテゴリがあります 平蝶番 長蝶番(ピアノ蝶番) 抜き差し蝶番 旗蝶番 ガラス丁番 隠し蝶番 スライド蝶番 自由蝶番 加工蝶番 防水型蝶番 軸吊蝶番 シェアする マイページ 最近見た商品