TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス チェイン止め金具
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
使用荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112957
B-1135-5
50
8
5
7
500
¥
489
¥538
(税込)
当日出荷
61112966
B-1135-6
60
9
6
7
600
¥
529
¥582
(税込)
当日出荷
61112975
B-1135-8
80
12
8
9
800
¥
879
¥967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください