曜日別特売

鉄製グリーンボルト(セムス仕様)

鉄製グリーンボルト(セムス仕様) - TAKIGEN(タキゲン)鉄製グリーンボルト(セムス仕様) - TAKIGEN(タキゲン)鉄製グリーンボルト(セムス仕様) - TAKIGEN(タキゲン)鉄製グリーンボルト(セムス仕様) - TAKIGEN(タキゲン)鉄製グリーンボルト(セムス仕様) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。
黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。

用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法M
8種類すべて表示中
注文コード
品番
表面仕上げ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W(mm)
寸法D(Φmm)
寸法S(mm)
寸法M
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120343C-209SF-M5×12ねじ・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)123.54.31.3128M53.3224527
19
21(税込)
当日出荷
61120352C-209SF-M6×12ねじ・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)1245.21.51310M65.4124529
24
26(税込)
当日出荷
61120368C-209SF-M6×16ねじ・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)1645.21.51310M66.0724530
26
29(税込)
4日以内出荷
返品不可
61120377C-209SF-M8×16ねじ・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)165.57.21.71813M813.3124531
44
48(税込)
当日出荷
62809766C-209SF-M5×16ねじ・ワッシャー/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部/アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)163.54.31.3128M53.824528
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809775C-209SF-M8×21ねじ・ワッシャー/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部/アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)215.57.21.71813M814.8024648
47
52(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809784C-209SF-M10×16ねじ・ワッシャー/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部/アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)16791.82217M1024.6724532
97
107(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809793C-209SF-M10×21ねじ・ワッシャー/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部/アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)21791.82217M1026.6524533
98
108(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61120377
2019-08-14
用途: オートバイのパーツ取り付け
BONSAI MOTORCYCLE

ネジやワッシャを個別に購入するより良いですね。長さが選べれたらさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする