破壊防止型パーソナルコインロック
焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ)
鍵は複製困難なバイアスカット
4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。
ピッキング対策をオプションで組込可能です。
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー
付属品キー2本・止め金
材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 61122303
2019-02-23
- 用途:
- 仕事
カギの救急車 川口市役所前通 様
(建設業・工事業)
同じものを2回発注したら同番のカギの物が届いた
注意書きには同番も取れますと書いてあったのなぜ同番の物が
送られてくるのか防犯上も問題あり注意書きをすぐに直してほしい
MonotaROからの回答
確認致しましたところこちらの商品は同番の商品でございました。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません、同番である旨を記載させて頂きました。
ご不要であれば返品お受けいたしますので、お手数ではございますが弊社問合せ窓口までご連絡お願い申し上げます。
恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。