TAKIGEN(タキゲン) TAKIGEN(タキゲン)の 機構部品 TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ パイプキャッチストッパー パイプキャッチストッパー 注文コード パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)と組合せて使用し、横ずれを防止します。 パイプキャッチの左右どちらでも取付け可能です。 用途パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)の横ずれ防止 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) タキゲンコード24481 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-486-S 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61122994 C-486-S 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下 税込¥428~ ¥389~ ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下 税込¥1,648 ¥1,498 プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥373~ ¥339~ 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥164 ¥149 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠(本体) 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠(キーパー) 栃木屋 税込¥59 ¥54 バスケットへ キャッチクリップ 栃木屋 税込¥318~ ¥289~ キャッチクリップ(本体) 栃木屋 税込¥296~ ¥269~ バネ内蔵パチン錠 ステンレス製 シブタニ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下 税込¥2,198~ ¥1,998~ 卓上型空気ばね式除振台 明立精機 税込¥131,780~ ¥119,800~ 耐震固定金具 明立精機 税込¥76,978~ ¥69,980~ 手押しポンプ 明立精機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 大型手押しポンプ 明立精機 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン ハーフェレ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ヘアキャッチャMCI用ノブボルト 昌栄 税込¥483 ¥439 デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 税込¥329,780~ ¥299,800~ デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 棚板 明立精機 税込¥28,578 ¥25,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品キャッチドアキャッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー ドアキャッチ シェアする マイページ 最近見た商品