TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 打掛(アーム長L1=125)
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途
建築物の出入口・船舶
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
290
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
125
寸法t(mm)
3
寸法L2(mm)
100
寸法d(Φmm)
6.5
寸法P1(mm)
80
寸法P2(mm)
75
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
30
表面仕上げ
本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)
黄銅
タキゲンコード
20973
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125864
C-1249-1
¥
2,698
¥2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください