ステンレス 打掛(アーム長L1=49)
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)16
寸法L1(mm)49
寸法t(mm)1.5
寸法L2(mm)40
寸法d(Φmm)3.5
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)28
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)13
寸法W3(mm)13
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20977
内容量1個