先端六角形状レベルアジャスター(L2=130)
アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他
質量(g)360
材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31659
内容量1個
足場周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17