TAKIGEN(タキゲン)
連動安全装置用連動レバー
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品
割りピン2本
材質
連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(レバー部)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
コーティング
黒色塩化ビニル
表面仕上げ
レバー:バレル研磨
タキゲンコード
60700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130983
FA-622 連動レバー(2個1組)
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください